Beli jual earmuff safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp419.900

    UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    atribut:
    • Size (cm): 52 to 61
    • Standard: EN 397
    • Version: with long brim
  2. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  3. UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    As a welding safety model, the uvex i-vo does not compromise when it comes to wearer comfort and appearance: it is uncompromisingly safe, uncompromisingly comfortable and uncompromising in terms of design. This is ensured by our duo component technology. The goggle is moulded from two material components, making it hard and stable where it needs to be and soft in the sensitive areas around the nose, forehead and ears. The length and inclination of the side arms can also be adjusted, with multiple levels available, ensuring optimum and lasting wearer comfort.
  4. SAFELINE Polyester Safety Vest With Zipper
    Mulai

    Rp34.900

    SAFELINE Polyester Safety Vest With Zipper
    Deskripsi:
    - SV23 polyester safety vest with zipper - Standard : Meet to EN 474
    atribut:
    • Color: Green
  5. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  6. UVEX Full View Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    UVEX Full View Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate
  7. G-Safe Earplug (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    G-Safe Earplug (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    Ear plug merupakan salah satu produk safety yang digunakan di telinga. Fungsinya adalah untuk mengurangi kebisingan yang mungkin saja bisa mengganggu kesehatan telinga pekerja. Untuk produk yang satu ini berwarna merah dan dilengkapi dengan tali. Bahan ear plug biasanya terbuat dari beberapa material, ada yang berbentuk seperti foam, ada juga yang terbuat dari plastik. Untuk kemasannya sendiri dikemas per bags atau box isi 1 pasang.Penggunaan ear plug banyak dipakai di lingkungan industri, khususnya yang memiliki tingkat kebisingan tinggi, seperti bunyi mesin, peralatan listrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan ear plug sebagai fasilitas keselamatan kerja, maka hal ini bisa meminimalisir gangguan kesehatan pada telinga yang mungkin bisa saja terjadi.Merupakan salah satu perlengkapan safety yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan. Berbentuk kecil dan terbuat dari beberapa jenis bahan, seperti spon dan juga plastik. Dijual per set. Cocok untuk area kerja dengan tingkat kebisingan tinggi.
  8. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp179.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  9. 3M Respirator
    Mulai

    Rp709.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  10. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  11. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  12. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  13. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Mulai

    Rp419.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  14. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  15. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  16. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Daftar Harga jual earmuff safety Terbaru October 2026
UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)Rp419.900
UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)Rp239.900
UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)Rp259.900
SAFELINE Polyester Safety Vest With ZipperRp34.900
KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)Rp92.900
UVEX Full View Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)Rp479.900
G-Safe Earplug (Penyumbat Telinga)Rp279.900
3M Particulate Filter 2091 P100Rp179.900
3M RespiratorRp709.900
3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)